Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de pernos3 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud del orificio1-7/32 pulg.
- Ancho de la carcasa27/64 pulg.
- Peso0.82 lb
Detalles
- Número de cojineteWG216EL
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante793699312195
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Sello labial
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699312195
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro de alto test de 3-Bolt, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único, ensamblado inverso, relubricable