Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de pernos4-11/16 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Longitud del orificio1-23/32 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- Peso3 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante662327668372
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327668372
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, Rendimiento intermedio, Bloque de bridas de hierro de alta prueba 4-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, Relubricable, Par de torsión de desalineación del rodamiento/carcasa al lado alto