Motion
FRYG220NFTE  1 1/4 BOLA DE BRIDA

LINK-BELT
FRYG220NFTE 1 1/4 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), estándar, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #04876648
No. Fabricante FRYG220NFTE 1 1/4 FLANGE BALL
Precio465.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FRYG220NFTE 1 1/4 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), estándar, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #04876648
No. Fabricante FRYG220NFTE 1 1/4 FLANGE BALL
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
Precio465.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0200 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    4.8100 pulg.
  • En general Altura  
    4.8100 pulg.
  • Longitud total
    4.8100 pulg.
  • Ancho general
    2.0200 pulg.
  • Peso
    2.27 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    YG220NFL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FRYG220NFTE - FRYG220NFTE
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5810 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida;Tres pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699687927
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Velocidad máxima
    6850 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FRÍO
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FRYG220NFTE BRILLANTE BLK FR-YG220NFTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo