Motion
FU319JK54 1 3/16 BOLA DE BRIDA

LINK-BELT
FU319JK54 1 3/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de labio doble N, Sello de laberinto H
Artículo MI #04876653
No. Fabricante FU319JK54 1 3/16 FLANGE BALL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FU319JK54 1 3/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de labio doble N, Sello de laberinto H
Artículo MI #04876653
No. Fabricante FU319JK54 1 3/16 FLANGE BALL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.8125 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Peso
    4.87 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG319JLK5C4
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    8300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Juegos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6320 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3530 lb
  • Tipo de sello
    H Sello de laberinto, N sello de labio doble
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699131154

Descripción general

Descripción del fabricante
FU319JK54 BRILLANTE BLK F-U319JK5/4
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/16 in, para servicios pesados, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, retenedores de acero, sin grasa, mayor holgura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo