Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-1/8 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Longitud del orificio2-13/16 pulg.
- Ancho de la carcasa11/16 pulg.
- Peso12.21 lb
Detalles
- Número de cojineteUG331JLK5C5
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio pesado
- Capacidad de expansión1/4 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaSolo conservante - Sin grasa
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699138313
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lb
- Capacidad de carga estática radial8500 lb
- Material de retenciónACERO
- Tipo de selloH Sello de laberinto, N sello de labio doble
- Serie300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699138313
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, para servicios pesados, bloque de brida fijo cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, retén de acero, sin grasa, mayor holgura a C5