Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-1/8 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Longitud del orificio2-13/16 pulg.
- Ancho de la carcasa11/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.8200 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura2.9700 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho general6.5000 pulg.
- Peso12.35 lb
Detalles
- Número de cojineteUG331NL
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FU331N - FU331N
- Tipo de servicioServicio pesado
- Capacidad de carga dinámica13900 lbf
- Capacidad de expansión1/4 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante793699298949
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3900 rpm
- Velocidad máxima3900 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lb
- Capacidad de carga estática radial8500 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloH Sello de laberinto, N sello de labio doble
- AutoalineaciónSí
- Serie300
- Capacidad de carga estática8500 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699298949
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, para servicios pesados, Bloque de brida fijo cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto con doble labio