Motion
FU339C  2 7/16 BOLA DE BRIDA

LINK-BELT
FU339C 2 7/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-7/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de labio doble N, Sello de laberinto H
Artículo MI #04876664
No. Fabricante FU339C 2 7/16 FLANGE BALL
Precio3,406.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FU339C 2 7/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-7/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de labio doble N, Sello de laberinto H
Artículo MI #04876664
No. Fabricante FU339C 2 7/16 FLANGE BALL
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
Precio3,406.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3-5/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG339L
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de expansión
    9/32 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327985608
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    H Sello de laberinto, N sello de labio doble
  • Serie
    300
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327985608

Descripción general

Descripción del fabricante
FU339C BRILLANTE BLK F-U339C
  • Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, para servicios pesados, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de holgura, Tapa de extremo cerrada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo