Motion
FU339J  2 7/16 BOLA DE BRIDA

LINK-BELT
FU339J 2 7/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-7/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de labio doble N, Sello de laberinto H
Artículo MI #04876665
No. Fabricante FU339J 2 7/16 FLANGE BALL
Precio1,654.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FU339J 2 7/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-7/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de labio doble N, Sello de laberinto H
Artículo MI #04876665
No. Fabricante FU339J 2 7/16 FLANGE BALL
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
Su precio$1,654.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3-5/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.
  • Peso
    19.21 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG339JL
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de expansión
    9/32 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lb
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de sello
    H Sello de laberinto, N sello de labio doble
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699151213

Descripción general

Descripción del fabricante
FU339J BRILLANTE BLK F-U339J
  • Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, para servicios pesados, Bloque de brida cuadrada 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de holgura, Retén de acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo