Motion
FU339K15 2 7/16 BOLA DE BRIDA

LINK-BELT
FU339K15 2 7/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), pesado, sello de espacio libre
Artículo MI #04876668
No. Fabricante FU339K15 2 7/16 FLANGE BALL
Precio4,866.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FU339K15 2 7/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), pesado, sello de espacio libre
Artículo MI #04876668
No. Fabricante FU339K15 2 7/16 FLANGE BALL
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
Precio4,866.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.3200 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    3.4700 pulg.
  • Longitud total
    7.6300 pulg.
  • Ancho general
    7.6300 pulg.
  • Peso
    18.90 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG339JL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FU339K15 - FU339K15
  • Tipo de servicio
    Pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    18390 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662327715106
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Velocidad máxima
    4450 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Espacio libre
  • Autoalineación
  • Serie
    SEG.
  • Capacidad de carga estática
    11700 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FU339K15 BRILLANTE BLK F-U339K15

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo