Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.2500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos7-1/4 pulg.
- Tamaño del perno7/8 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Longitud del orificio4-3/32 pulg.
- Ancho de la carcasa7/8 pulg.
- Peso34 lb
Detalles
- Número de cojineteUG347JL18WC4
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio pesado
- Capacidad de expansión7/32 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaMovilidad SHC460
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante698210148935
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- RPM Máx.3700 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial26140 lb
- Capacidad de carga estática radial17300 lb
- Material de retenciónACERO
- Tipo de selloH Sello de laberinto, N sello de labio doble
- Serie300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO698210148935
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, para servicios pesados, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, racores de acero, grasa de alta temperatura, mayor holgura