Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.0000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro6.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Longitud del orificio1-23/32 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- Longitud total Diámetro3.8750 pulg.
- Peso3.2 lb
Detalles
- Número de cojineteW231EL
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Cojinete de repuestoW231EL
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Sello labial
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699361100
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida redondo de hierro de alta prueba 4-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, No relubricable