Motion
FWG226E

LINK-BELT
FWG226E

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-5/8 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #04876687
No. Fabricante FWG226E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FWG226E

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-5/8 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #04876687
No. Fabricante FWG226E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-23/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Peso
    2.93 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    WG226EL
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    793699311389
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FWG226E BRILLANTE BLK F-WG226E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 5/8 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida redondo de hierro de alta prueba 4-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, Relubricable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"