Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8906 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3-57/64 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Longitud del orificio1-11/64 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- Peso1.59 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteSG214ELPAK8299A
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327401344
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327401344
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 7/8 in, servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, carcasa niquelado