Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.0000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Bore Diameter11/16 pulg.
- Longitud del orificio1-3/32 pulg.
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- Peso0.8 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327448332
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lb
- Capacidad de carga estática radial1110 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327448332
Descripción general
Descripción del fabricante
FX3U211HK17 BRILLANTE BLK FX3-U211HK17
- Rodamiento de bolas montado de 11/16 in, servicio estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de separación, inserto recubierto con aceite Texaco Meropa #68 , par de desalineación de carcasa cero en carcasa y accesorio de lubricación tipo enjuague