Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de pernos4.5960 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5670 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.7340 pulg.
- Longitud total5.5900 pulg.
- Ancho general3.1900 pulg.
- Peso2.65 lb
Detalles
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3U218HK17 - FX3U218HK17
- Tipo de servicioEstándar
- Capacidad de carga dinámica4390 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699666380
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.8000 rpm
- Velocidad máxima8000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Material de retenciónNailon
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloLabryinth
- AutoalineaciónSí
- SerieFX3U
- Capacidad de carga estática2530 lbf