Motion
FX3U219HK17 1 3/16 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
FX3U219HK17 1 3/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), estándar, sello de laringe
Artículo MI #04876747
No. Fabricante FX3U219HK17 1 3/16 FLANGE BALL BRG
Precio9,917.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3U219HK17 1 3/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), estándar, sello de laringe
Artículo MI #04876747
No. Fabricante FX3U219HK17 1 3/16 FLANGE BALL BRG
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
Precio9,917.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.5960 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5670 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.7340 pulg.
  • Longitud total
    5.5900 pulg.
  • Ancho general
    3.1900 pulg.
  • Peso
    2.36 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3U219HK17 - FX3U219HK17
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    4390 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    TEXACO ACEITE PARA ENGRANAJES MEROPA 68
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662327426361
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Velocidad máxima
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Labryinth
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FX3U
  • Capacidad de carga estática
    2530 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3U219HK17 BRILLANTE BLK FX3-U219HK17

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo