Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5938 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-19/32 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- Peso2.22 lb
Detalles
- Número de cojineteUG2E20JHL18WC4
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaMovilidad SHC460
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699558043
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Material de retenciónACERO
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- SerieFX3U
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699558043
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, servicio estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, retenedores de acero, grasa especial, mayor holgura