Motion
FX3U2M25N  25MM BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
FX3U2M25N 25MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de labios triple, Sello de labios N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876786
No. Fabricante FX3U2M25N 25MM FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3U2M25N 25MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de labios triple, Sello de labios N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876786
No. Fabricante FX3U2M25N 25MM FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    98.82 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    98.82 mm
  • Tamaño del perno
    10.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud del orificio
    34.53 mm
  • Ancho de la carcasa
    15.10 mm
  • Longitud a través del orificio
    39.3 mm
  • Longitud total Diámetro  
    68.3 mm
  • Peso
    1.6 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG2M25NL
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327748265

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3U2M25N BRILLANTE BLK FX3-U2M25N
  • Rodamiento de bolas montado de 25 mm, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo