Motion
FX3U2M45NK75 45MM BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
FX3U2M45NK75 45MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de labios triple, Sello de labios N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876788
No. Fabricante FX3U2M45NK75 45MM FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3U2M45NK75 45MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de labios triple, Sello de labios N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876788
No. Fabricante FX3U2M45NK75 45MM FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    148.30 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    148.30 mm
  • Tamaño del perno
    12.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Longitud del orificio
    51.59 mm
  • Ancho de la carcasa
    15.90 mm
  • Peso
    5.25 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG2M45NL
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699467154
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699467154

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3U2M45NK75 BRILLANTE BLK FX3-U2M45NK75
  • Rodamiento de bolas montado de 45 mm, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo