Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8906 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3-57/64 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Longitud del orificio1-7/32 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- Peso1.54 lb
Detalles
- Número de cojineteWG214EL
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante793699351750
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieFX3W
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699351750
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 7/8 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único