Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-1/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud del orificio1-17/32 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1-31/32 pulg.
- Peso3 lb
Detalles
- Número de cojineteWG223EL
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327750916
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, collar de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado