Motion
FX3W228E  1 3/4 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
FX3W228E 1 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #04876794
No. Fabricante FX3W228E 1 3/4 FLANGE BALL BRG
Precio256.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3W228E 1 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #04876794
No. Fabricante FX3W228E 1 3/4 FLANGE BALL BRG
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
Precio256.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8438 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-27/32 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-23/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Peso
    4.32 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    WG228EL
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    793699311853
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699311853

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3W228E BRILLANTE BLK FX3-W228E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno