Motion
FX3Y227NC1K4 1 11/16 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
FX3Y227NC1K4 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de anillo excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de labios triple, Junta de labios N, Junta de laberinto H
Artículo MI #04876805
No. Fabricante FX3Y227NC1K4 1 11/16 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3Y227NC1K4 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de anillo excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de labios triple, Junta de labios N, Junta de laberinto H
Artículo MI #04876805
No. Fabricante FX3Y227NC1K4 1 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8438 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-27/32 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-7/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2200 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.2810 pulg.
  • Longitud total
    7.0900 pulg.
  • Ancho general
    4.3800 pulg.
  • Peso
    4.8 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    YG227NLK4
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3Y227NC1K4 - FX3Y227NC1K4
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7370 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    793699403954
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Velocidad máxima
    5330 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    4590 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699403954

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3Y227NC1K4 BRILLANTE BLK FX3-Y227NC1K4
  • Rodamiento de bolas montado de 1 11/16 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, collar de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único, mecanizado para cierre final, cierre final menor, relleno de grasa al 100 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo