Motion
FX3Y231NC1Z42

LINK-BELT
FX3Y231NC1Z42

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de borde triple, Junta de borde N, Junta de laberinto H
Artículo MI #04876809
No. Fabricante FX3Y231NC1Z42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3Y231NC1Z42

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de borde triple, Junta de borde N, Junta de laberinto H
Artículo MI #04876809
No. Fabricante FX3Y231NC1Z42
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    5.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6-3/16 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-15/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.
  • Peso
    6.14 lb

Details

  • Número de cojinete
    YG231NLK6
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    793699299786
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3Y231NC1Z42 BRILLANTE BLK FX3-Y231NC1Z42
  • Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único, Configuración de carcasa para cierre de extremo pero cierre de extremo no incluido, 100 % de llenado de grasa y tapado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo