Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Peso1.75 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699174588
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699174588
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/8 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de hierro de alta prueba 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único, Relubricable