Motion
FXUG216N

LINK-BELT
FXUG216N

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de borde triple E3 , Sello de borde N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876837
No. Fabricante FXUG216N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FXUG216N

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de borde triple E3 , Sello de borde N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876837
No. Fabricante FXUG216N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    3 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-23/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    27/64 pulg.
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG216NL
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327033170
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FXUG216N BRILLANTE BLK FX-UG216N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro de alta prueba 2-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, relubricable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno