Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de pernos2-1/2 pulg.
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Longitud del orificio1-1/8 pulg.
- Ancho de la carcasa3/8 pulg.
- Peso0.58 lb
Detalles
- Número de cojineteWG210EL
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante793699315851
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lb
- Capacidad de carga estática radial1110 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Sello labial
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699315851
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 5/8 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de hierro de alta prueba 2-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, No relubricable