Motion
FXWG215E  15/16 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
FXWG215E 15/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #04876842
No. Fabricante FXWG215E 15/16 FLANGE BALL BRG
Price$194.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FXWG215E 15/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #04876842
No. Fabricante FXWG215E 15/16 FLANGE BALL BRG
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
Price$194.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    3.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3 pulg.
  • Bore Diameter  
    15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-7/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    27/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-7/32 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    2.6250 pulg.
  • Peso
    0.83 lb

Details

  • Número de cojinete
    WG215EL
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699689624

Descripción general

Descripción del fabricante
FXWG215E BRILLANTE BLK FX-WG215E
  • Rodamiento de bolas montado de 15/16 in, Rendimiento intermedio, Bloque de bridas de hierro de alta prueba 2-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, Relubricable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo