Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.8750 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud del orificio1-11/32 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- Peso1.1 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteSG2E20ELK82K499A
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699718201
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
Descripción del fabricante
KFBS2E20K6 BRILLANTE BLK KFB-S2E20K6
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida de soporte 3-Bolt de poliamida, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, relleno de grasa al 100 %, carcasa taponada