Motion
KFS224DK29 1 1/2 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
KFS224DK29 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #04876870
No. Fabricante KFS224DK29 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KFS224DK29 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #04876870
No. Fabricante KFS224DK29 1 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0200 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.02 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-21/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-3/16 pulg.
  • Peso
    2.45 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SG224ELK8299A
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699566970
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Serie
    KFS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699566970

Descripción general

Descripción del fabricante
KFS224DK29 BRILLANTE BLK KF-S224DK29
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2", servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de poliamida de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapón de extremo abierto y sello de doble labio auxiliar trasero, interior y exterior no penetrado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno