Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.9000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3.90 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa7/8 pulg.
- Peso0.83 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG216LK4
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante698210181161
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- SerieKFXSS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO698210181161
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 in, servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, tapa de extremo cerrada y sello de labio doble auxiliar trasero, inserto de acero inoxidable, 100 % relleno de grasa, carcasa taponada