Motion
WFX3S218E  1 1/8 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
WFX3S218E 1 1/8 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/8 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #04876956
No. Fabricante WFX3S218E 1 1/8 FLANGE BALL BRG
Precio302.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
WFX3S218E 1 1/8 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/8 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #04876956
No. Fabricante WFX3S218E 1 1/8 FLANGE BALL BRG
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
Precio302.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.5938 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-19/32 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    19/32 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG218ELK8299A
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de nailon
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327946203
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327946203

Descripción general

Descripción del fabricante
WFX3S218E BRILLANTE BLK WFX3-S218E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/8 in, de uso intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, carcasa revestida de nailon

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno