Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.9375 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- En general Altura3.6875 pulg.
- En general Longitud6.3750 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Peso4.37 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce sinterizado impregnado de aceite
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +700 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
- Cojinete de repuesto3220
- Serie3200P
- UPC_NO662327437947