Motion
3228FT1

LINK-BELT
3228FT1

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876982
No. Fabricante 3228FT1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
3228FT1

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876982
No. Fabricante 3228FT1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Profundidad general
    2.1250 pulg.
  • Altura total
    5.3750 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.3750 pulg.
  • Peso
    6.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Serie
    3200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa

Descripción general

Descripción del fabricante
3228FT1 FLEX BLK 3228FT1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo