Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro4.3750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.2000 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total5.6250 pulg.
- Diámetro de longitud total5.6250 pulg.
- Peso7.55 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce sinterizado impregnado de aceite
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Serie3200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteSimple
- UPC_NO662327199906