Motion
3231FT3SC

LINK-BELT
3231FT3SC

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida de 4-Bolt, Carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04876986
No. Fabricante 3231FT3SC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
3231FT3SC

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida de 4-Bolt, Carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04876986
No. Fabricante 3231FT3SC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    4.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    5.6250 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.6250 pulg.
  • Peso
    3.175 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Grafito
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Serie
    3200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Simple
  • UPC_NO
    662327199944

Descripción general

Descripción del fabricante
3231FT3SC FLEX BLK 3231FT3SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno