Motion
3239FT1S

LINK-BELT
3239FT1S

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - Orificio de 2-7/16 pulg., Montaje de brida de 4-Bolt, Carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04876989
No. Fabricante 3239FT1S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
3239FT1S

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - Orificio de 2-7/16 pulg., Montaje de brida de 4-Bolt, Carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04876989
No. Fabricante 3239FT1S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    6.8750 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    6.8750 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Serie
    3200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Simple
  • UPC_NO
    662327438685

Descripción general

Descripción del fabricante
3239FT1S FLEX BLK 3239FT1S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno