Motion
3255FT3C  3 7/16 4BLT FLNGE FLEX BLK

LINK-BELT
3255FT3C 3 7/16 4BLT FLNGE FLEX BLK

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876996
No. Fabricante 3255FT3C 3 7/16 4BLT FLNGE FLEX BLK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
3255FT3C 3 7/16 4BLT FLNGE FLEX BLK

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876996
No. Fabricante 3255FT3C 3 7/16 4BLT FLNGE FLEX BLK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    3.7500 pulg.
  • Altura total
    8.5625 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    8.5625 pulg.
  • Peso
    28.86 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Grafito
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +700 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Serie
    3200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • UPC_NO
    662327200381

Descripción general

Descripción del fabricante
3255FT3C FLEX BLK 3255FT3C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo