Motion
3263PT3C

LINK-BELT
3263PT3C

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Base 2-Bolt, 3-15/16 pulg. Orificio, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04876998
No. Fabricante 3263PT3C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
3263PT3C

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Base 2-Bolt, 3-15/16 pulg. Orificio, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04876998
No. Fabricante 3263PT3C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    8.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    15.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.9375 pulg.
  • Peso
    54.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Grafito
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +700 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Cojinete de repuesto
    3263
  • Serie
    3200P
  • UPC_NO
    662327439361

Descripción general

Descripción del fabricante
3263PT3C FLEX BLK 3263PT3C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno