Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio190.50 mm
- Agujero Diámetro160 mm
- Peso250 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- SeriePLB
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699056822