Motion
F322804 CARCASA DE BRIDA Y FTG

LINK-BELT
F322804 FLANGE HOUSING & FTG

Carcasa de montaje en brida -
Artículo MI #04877631
No. Fabricante F322804 FLANGE HOUSING & FTG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F322804 FLANGE HOUSING & FTG

Carcasa de montaje en brida -
Artículo MI #04877631
No. Fabricante F322804 FLANGE HOUSING & FTG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    5.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.7500 pulg.
  • Peso
    3.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    662327410858
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327410858

Descripción general

Descripción del fabricante
F322804 HSG+FTG F3-228-04
  • Carcasa de brida 4-Bolt para cojinetes de bolas serie 209 200