Motion
M1210DAH

LINK-BELT
M1210DAH

Anillo exterior de la serie M1210DAH Rexnord 1200
Artículo MI #04877945
No. Fabricante M1210DAH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
M1210DAH

Anillo exterior de la serie M1210DAH Rexnord 1200
Artículo MI #04877945
No. Fabricante M1210DAH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    79.55 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    0.49 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • País de origen
    MX
  • Tipo de lubricación
    Grasa o aceite
  • Número de Upc del fabricante
    662327105945
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
  • Serie
    Ancho estrecho-Luz serie 1200

Descripción general

Descripción del fabricante
M1011CA EXTERIOR RG M1011CA
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo exterior cilíndrico de costilla simple con diámetro exterior sobredimensionado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron