Motion
KLPS224D  1 1/2 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
KLPS224D 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polipropileno, Resistencia ligera
Artículo MI #04878005
No. Fabricante KLPS224D 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG
Precio393.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLPS224D 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polipropileno, Resistencia ligera
Artículo MI #04878005
No. Fabricante KLPS224D 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio393.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3438 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6563 pulg.
  • Altura total
    4.4063 pulg.
  • Longitud total
    7.2813 pulg.
  • Ancho general
    1.5156 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699104004
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699104004

Descripción general

Descripción del fabricante
KLPS224D ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno