Motion
EPB22523E

LINK-BELT
EPB22523E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04878072
No. Fabricante EPB22523E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EPB22523E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04878072
No. Fabricante EPB22523E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.7500 a 6 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    3.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    7.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.5625 pulg.
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    500
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699528862

Descripción general

Descripción del fabricante
EPB22523E PILLOWBLK EP-B22523E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno