Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.5000 a 6.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- En general Altura4.3750 pulg.
- En general Longitud7.8750 pulg.
- Ancho general3.8125 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial20200 lbf
- Capacidad de carga estática radial28700 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie500
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327025274
Descripción general
Descripción del fabricante
EPB22527H PILLOWBLK EP-B22527H