Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.2500 pulg.
- Ancho de la base4-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.8750 a 13 pulg.
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
- En general Altura8.6250 pulg.
- En general Longitud15.2500 pulg.
- Ancho general6.1250 pulg.
- Peso71 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial79100 lbf
- Capacidad de carga estática radial137000 lbf
- Tipo de selloLabio triple
- Serie500
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699529067