Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base2-9/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5625 a 8 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- En general Altura5.0000 pulg.
- En general Longitud9.6250 pulg.
- Ancho general3.1600 pulg.
- Peso13.63 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial26400 lbf
- Capacidad de carga estática radial44400 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie600
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699013870