Motion
EPEB224B36E7 2 1/4 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
EPEB224B36E7 2 1/4 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04878170
No. Fabricante EPEB224B36E7 2 1/4 PILLOWBLK RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EPEB224B36E7 2 1/4 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04878170
No. Fabricante EPEB224B36E7 2 1/4 PILLOWBLK RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-11/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.9375 a 8.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • En general Altura  
    5.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    10.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    18.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1350 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699531183

Descripción general

Descripción del fabricante
EPEB224B36E7 PILLOWBLK EPE-B224B36E7

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno