Motion
EPEB224M65H

LINK-BELT
EPEB224M65H

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 65 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #04878175
No. Fabricante EPEB224M65H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EPEB224M65H

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 65 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #04878175
No. Fabricante EPEB224M65H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    79.38 mm
  • Ancho de la base
    81 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 198.4 a 247.6 mm
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • En general Longitud  
    300 mm
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    27.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210063528

Descripción general

Descripción del fabricante
EPEB224M65H PILLOWBLK EPE-B224M65H

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good