Motion
EPEB224M80FH  80MM PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
EPEB224M80FH 80MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 80 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04878177
No. Fabricante EPEB224M80FH 80MM PILLOWBLK RLR BRG
Precio9,210.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EPEB224M80FH 80MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 80 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04878177
No. Fabricante EPEB224M80FH 80MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio9,210.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    95.25 mm
  • Ancho de la base
    120.6 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 236.5 a 290.5 mm
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • En general Longitud  
    350.80 mm
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327723859

Descripción general

Descripción del fabricante
EPEB224M80FH PILLOWBLK EPE-B224M80FH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good